咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮 D×T×H(mm)
商品编号
596610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
596610 EK60
596610 NK60
596610 SC80
INOC
塑料,玻纤增强塑料
最大圆周速度
灰铸铁(球墨铸铁)
石材
硬质合金(HM)
磨料
磨料缩写
粒度
规格说明
通用
钛合金
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钢材硬度 < 55 HRC
钢材硬度 < 60 HRC
钢材硬度 < 67 HRC
铜锌合金
铝镁合金
适用m/s
适用
40m/s
有条件适用m/s
白色优质刚玉
A
60 中等
白色优质刚玉,硬度等级 M
适用m/s
有条件适用m/s
适用m/s
有条件适用m/s
适用m/s
适用m/s
适用m/s
有条件适用m/s
有条件适用m/s
有条件适用m/s
有条件适用m/s
适用
40m/s
有条件适用m/s
适用m/s
蓝灰色普通刚玉
A
60 中等
蓝灰色普通刚玉,硬度等级 M
适用m/s
有条件适用m/s
适用m/s
适用m/s
适用m/s
适用m/s
有条件适用m/s
有条件适用m/s
适用m/s
适用
40m/s
适用m/s
适用m/s
适用m/s
SiC
80 细
绿色碳化硅,硬度等级 J
有条件适用m/s
有条件适用m/s
有条件适用m/s
有条件适用m/s
有条件适用m/s
有条件适用m/s
销售价 数量
 
1285.82
1307.74
1494.50

商品详情

商品名称:砂轮 D×T×H(mm)
商品编号:596610 SC80
技术说明

类型 5 单面带有缺口,125×20 mm。
供货范围

包括用于所列孔的缩径环。
提示

玻纤紧凑型砂轮参见编号 568725 及后续。
技术说明
优质、长寿的砂轮机轮,复合陶瓷成分。高同心及径向跳动精度,最高加工速度达 40 m/s。通用于双轮磨机,为工具去毛刺、修磨和重磨。
应用
为修磨整体硬质合金和局部硬质合金及铸铁工件。
规格
绿色碳化硅,硬度等级 J。
技术参数
研磨工序
台式砂轮机
型式
5
变径环内径
51mm
属性
INOC
适用m/s
塑料,玻纤增强塑料
适用
最大圆周速度
40m/s
灰铸铁(球墨铸铁)
适用m/s
石材
适用m/s
硬质合金(HM)
适用m/s
磨料
磨料缩写
SiC
粒度
80 细
规格说明
绿色碳化硅,硬度等级 J
通用
钛合金
有条件适用m/s
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用m/s
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用m/s
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用m/s
铜锌合金
有条件适用m/s
铝镁合金
有条件适用m/s
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加