咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石切割用砂轮 D×T×H(mm)
商品编号
598630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
598630 D126
598630 D151
粒度
规格说明
D126
D126C100B-W 碳化物
D151
D151C100B-W 碳化物
销售价 数量
 
3323.97
3323.97

商品详情

商品名称:金刚石切割用砂轮 D×T×H(mm)
商品编号:598630 D126
应用

  • 固定式切割磨床上对硬质合金进行切割作业
  • 优先采用湿磨(使用寿命,温度,功率)。
  • 加工速度 20−40 m/s。

技术说明

高性能切割砂轮片,带有金刚石磨粒层,采用合成树脂粘结,使用寿命和切削性能具佳。
技术规格:D126/D151C100B-W 硬质合金。
技术参数
研磨工序
切断
磨料缩写
D
研磨片高度 X
5mm
研磨片宽度 U
1mm
型式
1A1R
属性
粒度
D126
规格说明
D126C100B-W 碳化物
应用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
硬质合金(HM)
适用
石材
有条件适用
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加