咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用修磨刀头
商品编号
599110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
599110 DIA
599110 STEEL
卷径
磨料缩写
辊子宽度
金刚石涂层区 宽度
金刚石涂层区 长度
金刚石涂层区 高度
D
24mm
5mm
5mm
55mm
24mm
销售价 数量
 
593.96
500.25

商品详情

商品名称:备用修磨刀头
商品编号:599110 STEEL
技术说明

备用修整头,用于带有木柄的砂轮修整器。
应用

用于粗修整或砂轮的修磨。
技术说明
SIEVERT 砂轮片修磨工具,带有瑞典钢材质的 U 型成型齿盘,经过淬硬处理,特别耐磨损。
适用于
钢材质砂轮修整器,编号 599100 STEEL。
属性
卷径
55mm
磨料缩写
辊子宽度
24mm
金刚石涂层区 宽度
金刚石涂层区 长度
金刚石涂层区 高度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加