首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
切割片
小型切割片
切割砂轮片
切割片修整棒
切割砂轮片配件
切割砂轮片
金刚石切割用砂轮 D×T×H(mm)
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
金刚石切割用砂轮 D×T×H(mm)
商品编号
598620
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
TYROLIT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
型号
型号
D126
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
598620 D126
598620 D126
粒度
规格说明
D126
D126C100B-W 碳化物
D126
D126C100B-W 碳化物
销售价
数量
3272.44
3272.44
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
小型切割片
切割砂轮片
切割片修整棒
切割砂轮片配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
3M
TYROLIT
Pferd
VSM
BOSCH
新品
推荐
热销
1
2
3
4
5
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-104
¥12.32
海太尔HTR丁腈防化手套 (副) 10-226
¥10.06
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-108
¥16.84
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-101
¥12.06
HONORSAFE好员工 防寒手套 (副) Q998 9
¥11.87
1
2
访客套镜
¥13.82
手套(副)
¥42.87
1
2
3
4
3 合 1 夹克
¥1256.00
HOLEX秋季上新软壳夹克稳定聚酯面料
¥508.19
HOLEX软壳背心
¥202.42
访客套镜
¥13.82
最近浏览
清空
金刚石切割用砂轮 D×T×H(mm)
¥3025.47 元
起
金刚石杯形砂轮 D×T×H(mm)
¥1864.17 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
型号:
D126
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:金刚石切割用砂轮 D×T×H(mm)
商品编号:598620
D126
应用
在
固定式切割磨床
上对硬质合金进行
切割作业
。
优先采用湿磨
(使用寿命,温度,功率)。
加工速度
20−40 m/s。
技术说明
高性能切割砂轮片
,带有金刚石磨粒层,采用合成树脂粘结,使用寿命和切削性能具佳。
技术规格:D126/D151C100B-W 硬质合金。
技术参数
研磨工序
切断
磨料缩写
D
研磨片高度 X
5mm
研磨片宽度 U
1mm
型式
1A1R
属性
粒度
D126
规格说明
D126C100B-W 碳化物
应用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
湿,最大
适用
干
有条件适用
硬质合金(HM)
适用
石材
有条件适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订