咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立方氮化硼碟形砂轮 D×T×H(mm)
商品编号
597460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
597460 B126
磨料缩写
粒度
规格说明
CBN
B126
B126C75B AMIGO-HSS。
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:立方氮化硼碟形砂轮 D×T×H(mm)
商品编号:597460 B126
应用

可以在各类常用的磨床上开展刀具修磨,用途广泛。用于高合金(高速钢)工具钢和渗碳钢,钨铬钴合金的研磨加工。非常适合进行干式研磨,同样也适用于湿磨。
技术说明

刀具修磨砂轮,才有立方氮化硼磨料层,采用人造树脂粘结剂,材料去除率高的同时能够保证良好的使用寿命。铝合金复合材料的夹心骨架能够确保良好的减震效果,在保证恒定的打磨效果以及理想的表面加工品质的同时,还可以提高加工过程的稳定性。
技术说明
用于精细的表面质量,材料去除率高。技术规格:B126C75B AMIGO-HSS。
技术参数
研磨工序
工具打磨
研磨片高度 X
1mm
研磨片宽度 W 端面
10mm
型式
4BT9
属性
磨料缩写
CBN
粒度
B126
规格说明
B126C75B AMIGO-HSS。
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
湿,最大
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铝镁合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加