咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长杆,1/2 英寸 整体绝缘
商品编号
643820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643820 125
643820 250
总长度
125mm
250mm
销售价 数量
 
516.80
563.71

商品详情

商品名称:加长杆,1/2 英寸 整体绝缘
商品编号:643820 250
提示

可以在带电情况下作业,最高可以耐抗 1000 伏电压。在安全区域内,仅允许完全绝缘的工具(编号 643810 − 643841)相互配合使用。
技术说明

带有塑料绝缘,最高可耐抗 1000 伏电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求
带有止动装置,可以避免套筒扳手套筒无故被松脱。
标准

DIN EN 60900 / VDE 0682-201
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
属性
总长度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加