咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单头梅花扳手 整体绝缘
商品编号
618200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
618200 8
扳手开口度
扳手长度
8mm
165mm
销售价 数量
 
211.93

商品详情

商品名称:单头梅花扳手 整体绝缘
商品编号:618200 8
材料

铬钒钢制成。
技术说明

模压锻造,镀铬,带有塑料绝缘,最高可以耐抗 1000 伏电压,符合 DIN EN 60900 / VDE0682-201 标准要求。
属性
扳手开口度
8mm
扳手长度
165mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加