咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WALTER 重型梅花扳手(无延长管)
商品编号
618500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
618500 24
618500 27
618500 30
618500 32
618500 36
618500 41
618500 46
618500 50
618500 55
618500 60
618500 65
618500 70
618500 75
618500 85
扳手开口度
扳手长度
梅花直径 D
24mm
180mm
38mm
27mm
190mm
41mm
30mm
200mm
48mm
32mm
235mm
49mm
36mm
245mm
55mm
41mm
265mm
62mm
46mm
280mm
69mm
50mm
290mm
76mm
55mm
300mm
81mm
60mm
345mm
90mm
65mm
355mm
98mm
70mm
365mm
105mm
75mm
375mm
110mm
85mm
385mm
125mm
销售价 数量
 
367.23
377.48
413.59
438.04
506.32
606.85
726.66
814.20
896.67
1182.75
1262.59
1966.79
2025.30
2507.87

商品详情

商品名称:WALTER 重型梅花扳手(无延长管)
商品编号:618500 85
技术说明

模压锻造,重型设计,大约 80° 弯头。弹性锁销,用于插套管,编号 618600 / 8610。
材料

HOLEX − 铬钒钢制成,镀铬。
属性
扳手开口度
85mm
扳手长度
385mm
梅花直径 D
125mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加