咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
JOKER 6000 开口扳手/棘轮套头扳手套装
商品编号
614880
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614880 4
614880 11
扳手开口度
扳手数量
10mm 13mm 17mm 19mm
4
8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm
11
销售价 数量
 
1604.06
4406.20

商品详情

商品名称:JOKER 6000 开口扳手/棘轮套头扳手套装
商品编号:614880 11
材料

铬钼钢,亚光镀铬。
技术说明

模压锻造。套筒侧带有特别顺畅且稳定的细齿环棘轮(80 颗棘轮齿),操作角特别小,为 4.5°。
开口侧带有双重六角牙型和可以更换且经过淬硬加工的金属片,起到了固定的作用,并且可以被用作终端限位,一方面可以防止发生打滑,另一方面也允许较小的返回角。
内容
各 1 把扳手,编号 614870: 规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19
供货范围
各 1 把扳手,编号 614870: 规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19
属性
扳手开口度
8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm
扳手数量
11
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加