咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX十二角套筒,1/2 英寸
商品编号
642120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
  • 8
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 24
  • 27
  • 30
  • 32
  • 36
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642120 8
642120 10
642120 11
642120 12
642120 13
642120 14
642120 15
642120 16
642120 17
642120 18
642120 19
642120 20
642120 21
642120 22
642120 24
642120 27
642120 30
642120 32
642120 36
从动侧直径
扳手开口度
长度
12.5mm
8mm
38mm
15.4mm
10mm
38mm
16.6mm
11mm
38mm
17.9mm
12mm
38mm
19.1mm
13mm
38mm
20.4mm
14mm
38mm
21.6mm
15mm
38mm
22.9mm
16mm
38mm
24.1mm
17mm
38mm
25.4mm
18mm
38mm
26.5mm
19mm
39mm
27.8mm
20mm
39mm
28.5mm
21mm
39mm
29.9mm
22mm
41mm
32mm
24mm
41mm
36mm
27mm
44mm
39.8mm
30mm
44mm
42mm
32mm
44mm
48mm
36mm
50mm
销售价 数量
 
47.47
48.16
50.99
50.33
49.24
50.33
56.13
56.13
54.91
58.03
58.56
67.09
65.60
64.78
65.60
99.68
104.97
110.11
177.06

商品详情

商品名称:HOLEX十二角套筒,1/2 英寸
商品编号:642120 12

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。紧密配合的内四方,可以在驱动工具上实现可靠的紧固。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
标准

DIN 3124
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 GARANT 和 HOLEX 12 角套筒扳手批头(GARANT:编号 642132;HOLEX:编号 642122)。

技术参数
驱动型式
十二角套筒扳手
方形驱动插口
1/2inch
属性
从动侧直径
17.9mm
扳手开口度
12mm
长度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加