咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Bristle Disc M14 直径 115 mm
商品编号
573530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Bristle Disc M14 直径 115 mm
商品编号:573530
提示

整个 Roloc™ 快装系统,规格尺寸 ⌀ 50 mm 和 ⌀ 75 mm,参见编号 554005 及接下来的产品。
应用

无论什么材料,都可以保证最高可能的加工可靠性。去除锈迹,残留粘结剂,涂料,轻度的刮痕和毛刺。用于消退痕迹,抛光,精加工,清洁和去毛刺。
内置 M14 装夹螺纹,可以直接安装到角磨机上,无需其他配件。
技术说明

特种清洁用盘刷,采用均质的托盘,配以精确成型的陶瓷磨料和氧化铝,使用寿命特别长。极强的灵活性和适配性能。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
制造商名称
BD-ZB
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加