咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石切割砂轮 PREMIUM*** 瓷砖
商品编号
569750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
569750 115
569750 230
孔直径
最高转速
砂轮厚度
砂轮直径
研磨片高度
22.23mm
13300min-1
1.2mm
115mm
10mm
22.23mm
6600min-1
1.6mm
230mm
10mm
销售价 数量
 
554.00
1159.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:金刚石切割砂轮 PREMIUM*** 瓷砖
商品编号:569750 115
应用

用于切割各类常见的建筑材料,例如混凝土(包括钢筋混凝土),钻瓦,天然石材,瓷砖,陶瓷,钢件等等。
提示

  • 金刚石层出厂时已经过预刃磨。务必注意旋转方向!
  • 更多金刚石切割砂轮请详询。

技术说明

金刚石切割砂轮,用于干式和湿式切割。装夹孔 ⌀ 22.23 mm。
  • 由于采用了利于切割的金刚石,因此切割时间更短。
  • 极长的使用寿命,更少的锯片更换次数。
  • 直径保持相同,因此始终可以对整个切割深度进行切割。
  • 减少了灰尘污染,因为锯片几乎没有磨损。

瓷砖切割砂轮,连续的切割边沿,砂轮宽度 1.2 mm,,特别适合开展切割作业,切割层高度 10 mm。特别适用于切割瓷砖和大理石板。
技术说明
Advertisement
金刚石切割砂轮,用于干式和湿式切割。装夹孔直径 22.23 mm。
非常容易切割瓷砖和花岗岩板的金刚石切割砂轮。
技术说明
瓷砖切割砂轮,连续的切割边沿,砂轮宽度 1.2 mm(直径 115)特别适合开展切割作业,切割层高度 10 mm。特别适用于切割瓷砖和大理石板。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
磨料缩写
D
形状说明
直头
属性
孔直径
22.23mm
最高转速
13300min-1
砂轮厚度
1.2mm
砂轮直径
115mm
研磨片高度
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加