咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮片 STANDARD **,用于加工石材
商品编号
569700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
569700 125
569700 230
型式
孔直径
形状说明
最高转速
砂轮厚度
砂轮直径
规格说明
42
22.23mm
内凹
12200min-1
2.5mm
125mm
C30-BF
41
22.23mm
直头
6600min-1
3mm
230mm
C30-BF
销售价 数量
 
26.78
41.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮片 STANDARD **,用于加工石材
商品编号:569700
技术说明

通用型石材切割片(规格:C30-BF)。
应用

用于自然或人工石材,耐火石材和水泥。
技术参数
磨料缩写
SiC
为材料优化
混凝土 人造石 耐火石材 天然石 -
最大圆周速度
80m/s
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加