咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒,3/4 英寸
商品编号
652000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 21
  • 22
  • 24
  • 27
  • 28
  • 30
  • 32
  • 34
  • 36
  • 41
  • 46
  • 50
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
652000 16
652000 17
652000 18
652000 19
652000 21
652000 22
652000 24
652000 27
652000 28
652000 30
652000 32
652000 34
652000 36
652000 41
652000 46
652000 50
从动侧直径
扳手开口度
长度
44mm
16mm
50mm
44mm
17mm
50mm
44mm
18mm
50mm
44mm
19mm
50mm
44mm
21mm
50mm
44mm
22mm
50mm
44mm
24mm
50mm
44mm
27mm
54mm
44mm
28mm
54mm
47mm
30mm
54mm
49mm
32mm
56mm
52mm
34mm
56mm
54mm
36mm
56mm
60mm
41mm
58mm
67mm
46mm
63mm
71mm
50mm
72mm
销售价 数量
 
206.01
206.01
206.01
210.20
223.72
223.72
223.72
241.44
241.44
241.44
269.18
326.65
326.65
399.15
470.18
541.18

商品详情

商品名称:冲击六角套筒,3/4 英寸
商品编号:652000 50

提示

如需要,可提供更多的规格和型号。
我们的在线商店还提供其他英寸规格的 HOLEX IMPACT 6 角套筒扳手批头(编号 652002)。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
带有保护螺丝和螺母的特殊轮廓,类似 AS 驱动 轮廓。出于安全考虑,必须配有安全销和橡胶垫圈。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。

技术参数
方形驱动插口
3/4inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
71mm
扳手开口度
50mm
长度
72mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加