咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX冲击套筒,3/8 英寸,适用于 梅花Torx® 螺栓
商品编号
650500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
650500 E8
650500 E10
650500 E12
Torx 星形轮廓
从动侧直径
轮廓尺寸 A
长度
E8
10.5mm
7.52mm
32mm
E10
12.5mm
9.42mm
32mm
E12
15mm
11.7mm
32mm
销售价 数量
 
162.58
162.58
166.24

商品详情

商品名称:HOLEX冲击套筒,3/8 英寸,适用于 梅花Torx® 螺栓
商品编号:650500 E10

材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,从规格 3/8″ 起,必须配有连接销和橡胶垫圈固定。

技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
套筒扳手,用于 TORX® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
E10
从动侧直径
12.5mm
轮廓尺寸 A
9.42mm
长度
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加