咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨用油石 - 高品质刚玉
商品编号
558515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度 × 宽度(mm)精细度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558515 100X6F
558515 100X6M
558515 100X8F
558515 100X8M
558515 100X10F
558515 100X10G
558515 100X10M
558515 100X10P
558515 100X13F
558515 100X13G
558515 100X13M
558515 150X16F
558515 150X16G
558515 150X16M
558515 150X16P
宽度
粒度
长度
颜色
6mm
320 细
100mm
橘色
6mm
180 中等
100mm
粉红色
8mm
320 细
100mm
橘色
8mm
180 中等
100mm
粉红色
10mm
320 细
100mm
橘色
10mm
80 粗
100mm
粉红色
10mm
180 中等
100mm
粉红色
10mm
500 抛光
100mm
白色
13mm
320 细
100mm
橘色
13mm
80 粗
100mm
粉红色
13mm
180 中等
100mm
粉红色
16mm
320 细
150mm
橘色
16mm
80 粗
150mm
粉红色
16mm
180 中等
150mm
粉红色
16mm
500 抛光
150mm
白色
销售价 数量
 
65.03
65.03
67.67
67.67
71.52
71.52
71.52
84.41
71.52
71.52
71.52
108.24
110.78
110.78
132.08

商品详情

商品名称:打磨用油石 - 高品质刚玉
商品编号:558515
应用

用于去毛刺,修锐,修磨以及在刀具或者刀刃上加工倒角。用于在模具制造领域对钻孔,表面和边缘进行再加工。除此以外,用于表面精加工,校正或者抛光。
用于钢材(淬火硬化)和高抗拉强度的合金材料。该材料的韧性能够实现棱边强度以及极高的切削性能。
提示

最好与油,石蜡或水配合使用。
技术参数
型式
三角形
磨料缩写
A
属性
应用
湿,最大
适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOC
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加