咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨用油石 - 高品质刚玉
商品编号
558545
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度 × 宽度(mm)精细度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558545 100X10F
558545 100X10M
558545 100X13M
宽度
粒度
长度
颜色
10mm
320 细
100mm
橘色
10mm
180 中等
100mm
粉红色
13mm
180 中等
100mm
粉红色
销售价 数量
 
88.26
88.26
88.26
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:打磨用油石 - 高品质刚玉
商品编号:558545
应用

用于去毛刺,修锐,修磨以及在刀具或者刀刃上加工倒角。用于在模具制造领域对钻孔,表面和边缘进行再加工。除此以外,用于表面精加工,校正或者抛光。
用于钢材(淬火硬化)和高抗拉强度的合金材料。该材料的韧性能够实现棱边强度以及极高的切削性能。
提示

最好与油,石蜡或水配合使用。
技术参数
型式
半圆形
磨料缩写
A
属性
应用
钛合金
有条件适用
INOC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铜锌合金
有条件适用
铝镁合金
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加