咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量爪对,带圆柱形端头
商品编号
481900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
481900 4
481900 10
481900 16
481900 20
双卡爪的分级直径
宽度
总长度
最大测量深度
高度
4mm
9mm
43mm
8mm
7mm
10mm
9mm
50mm
15mm
9mm
16mm
9mm
55mm
20mm
9mm
20mm
9mm
75mm
40mm
10mm
销售价 数量
 
3555.88
3555.88
3929.50
4702.51
  • 商品详情

商品详情

商品名称:测量爪对,带圆柱形端头
商品编号:481900 4
提示

带有大宽度支承的测量爪,配套用于内径测量装置,编号 435180 和 435202 承索。
技术说明

测量爪,带有圆柱形端头,DIN 861 第 2 页,用于内径和外径测量,以及作为设置辅助工具。
属性
双卡爪的分级直径
4mm
宽度
9mm
总长度
43mm
最大测量深度
8mm
高度
7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加