咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206372
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206372 6/0,5
206372 6/0,8
206372 6/1,0
206372 6/1,5
206372 8/0,5
206372 8/0,8
206372 8/1,0
206372 8/1,5
206372 8/2,0
206372 8/3,0
206372 10/0,5
206372 10/0,8
206372 10/1,0
206372 10/1,5
206372 10/2,0
206372 10/3,0
206372 12/0,5
206372 12/1,0
206372 12/1,5
206372 12/2,0
206372 12/3,0
206372 16/2,0
206372 16/3,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
57mm
21mm
6mm
50degrees
0.048mm
5.5mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.8mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
57mm
21mm
6mm
50degrees
0.048mm
5.5mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
57mm
21mm
6mm
50degrees
0.048mm
5.5mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
57mm
21mm
6mm
50degrees
0.048mm
5.5mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
63mm
27mm
8mm
50degrees
0.06mm
7.4mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.8mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
63mm
27mm
8mm
50degrees
0.06mm
7.4mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
63mm
27mm
8mm
50degrees
0.06mm
7.4mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
63mm
27mm
8mm
50degrees
0.06mm
7.4mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
63mm
27mm
8mm
50degrees
0.06mm
7.4mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
63mm
27mm
8mm
50degrees
0.06mm
7.4mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
72mm
32mm
10mm
50degrees
0.07mm
9.2mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.8mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
72mm
32mm
10mm
50degrees
0.07mm
9.2mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
72mm
32mm
10mm
50degrees
0.07mm
9.2mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
72mm
32mm
10mm
50degrees
0.07mm
9.2mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
72mm
32mm
10mm
50degrees
0.07mm
9.2mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
72mm
32mm
10mm
50degrees
0.07mm
9.2mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
83mm
38mm
12mm
50degrees
0.08mm
11mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
83mm
38mm
12mm
50degrees
0.08mm
11mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
83mm
38mm
12mm
50degrees
0.08mm
11mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
83mm
38mm
12mm
50degrees
0.08mm
11mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
83mm
38mm
12mm
50degrees
0.08mm
11mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
16mm
16mm
0.8mm
16mm
92mm
44mm
16mm
50degrees
0.09mm
15mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
16mm
16mm
0.8mm
16mm
92mm
44mm
16mm
50degrees
0.09mm
15mm
6
销售价 数量
 
1410.23
1410.23
1410.23
1410.23
1842.60
1842.60
1842.60
1842.60
1842.60
1842.60
2619.26
2619.26
2619.26
2619.26
2619.26
2619.26
3505.18
3505.18
3505.18
3505.18
3505.18
6661.02
6661.02

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206372 8/0,5
技术说明

GARANT Diabolo:
特殊几何结构,新开发的涂层和硬质合金,适合进行高硬加工。
公差:切刃半径 R1 = ± 0.005 mm。
没有动态螺旋升角。
技术参数
标准
工厂标准
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.05×D,针对侧铣 -
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
公差,公称直径
e8
涂层
TiAlN
型号
H
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
9mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
9mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
50degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
0.06mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
6
应用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
空气
适用
湿,最大
有条件适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加