咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
视频内窥镜 带柔性探头,⌀ 5.5 mm
商品编号
492925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
492925 2000
供电
分辨率
变焦景深
宽度
工作温度
录制格式
显示器分辨率
测头长度
重量
长度
高度
电源驱动
640×480px
16 – 60mm
118mm
0°C - 50°C
JPEG/AVI(30 fps)
320×240px
2000mm
0.558kg
207mm
38mm
销售价 数量
 
13375.15
  • 商品详情

商品详情

商品名称:视频内窥镜 带柔性探头,⌀ 5.5 mm
商品编号:492925 2000

供货范围

坚固耐用且防水防尘的运输包装箱。SD 记忆卡(8 GB),电源适配器(AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz)编号 492958,USB 数据线,AV 线缆,清洁用套装产品,锂离子电池编号 492926。
配有 1 个探头(编号 492938 规格尺寸 2000 (IP67))、拧装检视镜(编号 492950 (70°; 90°; 110°))和磁铁。
技术说明

主机配有 3.5 英寸 LCD 显示屏。缩放模式(1.5 倍),照片和视频可以保存到 SD 记忆卡上。USB 和 AV 输出端,用于数据传输。内置可充电锂离子电池 (3.7 V)。

属性
供电
电源驱动
分辨率
640×480px
变焦景深
16 – 60mm
宽度
118mm
工作温度
0°C - 50°C
录制格式
JPEG/AVI(30 fps)
显示器分辨率
320×240px
测头长度
2000mm
重量
0.558kg
长度
207mm
高度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加