咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内视镜探头,不易曲
商品编号
492934
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:内视镜探头,不易曲
商品编号:492934
提示

带有其他测头直径以及观察方向角的测头(最长 30 米)请垂询。
用于管路检视的探头:
  • 头部直径:28 mm
  • 探头长度:22 m
  • 图像张角:150°
  • 8 个高亮度 LED 灯。

技术说明

坚固、防水的测头(IP67),不锈钢材质,带可调光式白色 LED。观察方向 0°。
成像开角为 56°。
应用

特别适合用于检查难以通达的部位,例如汽车:发动机,变速箱,油箱,车身,汽车仪表板,估算器。航空:发动机,涡轮机,控制系统。建筑:评价建筑材料,水灾导致的损害,虫害。管道施工:焊缝,探测异物,泄漏。液压系统:汽缸,泄漏。供暖/公共卫生/空调:窑炉,烟囱,锅炉,空调设备,排水系统。虫害防治:蜂巢,马蜂窝,鸟巢,昆虫窝。警察,海关:车辆检查,物品检查。
可选附件

转接头,编号 492896,用于将测头配套拍照/视频内视镜编号 492890 规格尺寸 2000 使用。
适用于

所有内窥镜规格,编号 492921;492924;492925;492928;492930。
技术参数
分辨率
320×240px
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加