咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行量块套装 钢制,公差等级 1
商品编号
480452
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
480452 10
组件内容
10
销售价 数量
 
6007.48
  • 商品详情

商品详情

商品名称:平行量块套装 钢制,公差等级 1
商品编号:480452 10
技术说明

采用特种时效钢。经过淬硬处理(HRC 64 − 66),边沿带有一定的倒角。测量表面经过珩磨加工。检测报告(校准报告)列出了每个块规的测量条件和与标定尺寸的实际偏差。由此可获得精确的实际值。国家标准相关的说明,可参照 DKD 或 PTB 的规定。长度公差(最长 100 mm)参见 480200 − 480300。
其它与编号 480450 相同。
应用

用于检验外径千分尺,符合 VDI / VDE / DGQ 2618,第 10.1 页标准要求。
内容

各 1 件块规(mm):规格尺寸 2.5;5.1;7.7;10.3;12.9;15.0;17.6;20.2;22.8;25.0,光学平板玻璃直径 30 mm:1 件。
内容
各 1 款尺寸: 规格尺寸 2.5;5.1;7.7;10.3;12.9;15.0;17.6;20.2;22.8;25.0 mm
光学平板玻璃直径 ⌀ 30 mm: 1 件
技术参数
包装
稳定的盒体
校准
S17
标准
DIN EN ISO 3650
检测记录
制造商的检验记录
属性
组件内容
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加