咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型台秤,型号 EMB
商品编号
479450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479450 200
479450 500
479450 2000
479450 2200
479450 5200/1
479450 6000
供电
净重
制造商名称
宽度
尺寸 称重板
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最大称重范围
深度
读数
高度
电池驱动
0.5kg
EMB
170mm
直径 105
081561 LR6
2
0g - 200g
244mm
0.01g
39mm
电池驱动
0.5kg
EMB
170mm
直径 150
081561 LR6
2
0g - 500g
244mm
0.1g
39mm
电池驱动
0.9kg
EMB
170mm
直径 150
081561 LR6
2
0g - 2000g
244mm
0.01g
39mm
电池驱动
0.55kg
EMB
170mm
直径 150
081561 LR6
2
0g - 2200g
244mm
1g
39mm
电池驱动
0.5kg
EMB
170mm
直径 150
081561 LR6
2
0g - 5200g
244mm
1g
39mm
电池驱动
0.55kg
EMB
170mm
直径 150
081561 LR6
2
0g - 6000g
244mm
0.1g
39mm
销售价 数量
 
1619.11
773.02
3027.65
773.02
773.02
2116.88

商品详情

商品名称:紧凑型台秤,型号 EMB
商品编号:479450 6000
技术说明

简单的紧凑型秤,特别轻。
简单明了的 2 键操作。
  • 皮重功能(称重功能),便于显示归零。
  • 使用电池工作,3 分钟后自动关闭。
  • 可连接电源适配器。

供货范围
包括1节电池,编号为081561规格6LR61。
技术参数
校准
K2
属性
供电
电池驱动
净重
0.55kg
制造商名称
EMB
宽度
170mm
尺寸 称重板
直径 150
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
2
最大称重范围
0g - 6000g
深度
244mm
读数
0.1g
高度
39mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加