咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HASBERG垫膜套装,5 件套,150×500 mm
商品编号
478760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478760 0,05
478760 0,1
478760 0,2
478760 0,3
478760 0,4
478760 0,5
478760 0,15
478760 0,25
478760 1
厚度
材料
误差范围
0.05mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±3µm
0.1mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±4µm
0.2mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±6µm
0.3mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±7µm
0.4mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±9µm
0.5mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±10µm
0.15mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±5µm
0.25mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±7µm
1mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±13µm
销售价 数量
 
785.90
749.78
935.33
935.33
1056.46
1229.12
749.78
935.33
2048.49

商品详情

商品名称:HASBERG垫膜套装,5 件套,150×500 mm
商品编号:478760 0,1
供货范围

1 包 5 片。
应用

安装工具,调整设备,检查公差,填隙组件,对准机器,调定摸板,调设轴承游隙,调准驱动定向,调整剪切机刀片,对准组件等等。
技术说明

冷轧,具有弹力的塞尺钢带具有最大的平面精度。垫片厚度被标记出来,标记无法抹除。保存在坚固的储存盒中。
不锈钢 − 不锈且耐酸的高品质钢,材料编号 1.4310(或者 1.4301,厚度 0.02 和 0.05 mm),冷轧,硬度韧性俱佳,表面没有镀层。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
属性
厚度
0.1mm
材料
防锈蚀、耐酸的不锈钢
误差范围
±4µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加