咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垫膜套装,10 件套,50×300 mm
商品编号
478750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
厚度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478750 0,02
478750 0,05
478750 0,1
478750 0,2
478750 0,3
478750 0,4
478750 0,5
478750 0,6
478750 0,7
478750 0,8
478750 0,9
478750 0,15
478750 1
厚度
材料
误差范围
0.02mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±2µm
0.05mm
碳钢
±3µm
0.1mm
碳钢
±4µm
0.2mm
碳钢
±6µm
0.3mm
碳钢
±7µm
0.4mm
碳钢
±9µm
0.5mm
碳钢
±10µm
0.6mm
碳钢
±10µm
0.7mm
碳钢
±12µm
0.8mm
碳钢
±13µm
0.9mm
碳钢
±13µm
0.15mm
碳钢
±5µm
1mm
碳钢
±13µm
销售价 数量
 
622.27
445.76
311.74
311.74
311.74
345.32
345.32
551.46
551.46
551.46
551.46
311.74
551.46

商品详情

商品名称:垫膜套装,10 件套,50×300 mm
商品编号:478750 0,1

供货范围

1 包 10 片。
应用

安装工具,调整设备,检查公差,填隙组件,对准机器,调定摸板,调设轴承游隙,调准驱动定向,调整剪切机刀片,对准组件等等。
技术说明

冷轧,具有弹力的塞尺钢带具有最大的平面精度。垫片厚度被标记出来,标记无法抹除。保存在坚固的储存盒中。
碳素钢,材料编号 1.1274,冷轧,淬火硬化,表面抛光处理(规格尺寸 0.02 为不锈钢)。

属性
厚度
0.1mm
材料
碳钢
误差范围
±4µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加