咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹 极限塞规
商品编号
486008
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺纹
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
486008 M3
486008 M4
486008 M5
486008 M6
486008 M8
486008 M10
486008 M12
486008 M14
486008 M16
486008 M20
486008 M24
公差等级
标准
螺纹
螺纹种类
螺距
6H
DIN 13
M3
M
0.5mm
6H
DIN 13
M4
M
0.7mm
6H
DIN 13
M5
M
0.8mm
6H
DIN 13
M6
M
1mm
6H
DIN 13
M8
M
1.25mm
6H
DIN 13
M10
M
1.5mm
6H
DIN 13
M12
M
1.75mm
6H
DIN 13
M14
M
2mm
6H
DIN 13
M16
M
2mm
6H
DIN 13
M20
M
2.5mm
6H
DIN 13
M24
M
3mm
销售价 数量
 
1336.95
1275.26
1217.49
1195.21
1266.09
1378.55
1537.16
1666.69
1798.41
2113.05
2673.88

商品详情

商品名称:螺纹 极限塞规
商品编号:486008 M6
应用

用于右旋公制 ISO 螺纹 DIN 13。
公差等级 6H(M1.4 及以下 = 5H)。
技术说明

经过磨削的第一道螺纹会清除工件上的大部分污染物,防止第一道螺纹过早断裂。规格符合 DIN 2279 − 2299 标准要求。
通端和止端位于一个手柄上(DIN 2240,第 1 部分,形状 R)。止端用红色标记。
通端 TiN 涂覆,这在相当程度上增加了量规的寿命。从 M6 起带有排屑。
提示

用于带有其他螺距的螺纹,惠氏,梯形,圆形,UNC,UNF,NPT 螺纹和左旋螺纹的螺纹规请垂询。
标准

公差和尺寸符合 DIN ISO 1502。
技术参数
通端表面
TiN
校准
L10
属性
公差等级
6H
标准
DIN 13
螺纹
M6
螺纹种类
M
螺距
1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加