咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮 Cubitron™ II (CER) 982C
商品编号
566480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纤维砂轮 Cubitron™ II (CER) 982C
商品编号:566480
应用

用于加工钢件和有色金属。
安装到最高圆周速度 80 m/s 的角磨机上,配套使用砂盘(编号 566690 / 566692)。性能强劲的磨料能够实现舒适且符合人体工程学要求的作业,同时可以减小需要施加的压力。3M™ 纤维砂轮的材料去除率高,使其同样能够替代粗磨砂轮和千叶砂轮。
技术说明

3M™ 产品中精确成型的高性能磨料由特定陶瓷三角体构成,它们在基底材料上的布局可以确保卓越的磨削性能。大幅提高材料去除率,同时使用寿命非常长,表面抛光效果均匀。
特别耐磨损,但依旧十分柔软的硫化纤维。22.23 mm 的钻孔,带有十字交叉槽。
顶尖规格 Cubitron™ II。最佳的磨削性能。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
孔直径
22.23mm
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
为材料优化
钢 铸铁 非铁金属和有色金属 -
最大圆周速度
80m/s
应用
铜锌合金
适用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝镁合金
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加