咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
极限卡规,提供中间尺寸和 ISO 配合
商品编号
484223
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
484223 A
484223 B
484223 C
484223 D
484223 E
484223 F
484223 G
484223 H
484223 I
484223 J
484223 K
484223 L
484223 M
484223 N
484223 O
484223 P
484223 Q
484223 R
公差带
材料
标准
质量
选择范围 公称尺寸
a b cd ef fg h j js k n p r s t u v x y z za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
8 9 10 11 12 13
3.001mm - 5.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
8 9 10 11 12 13
6.001mm - 6.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
8 10 11 12 13
7.001mm - 10.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
8 10 11 12 13
11.001mm - 14.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
10 11 12 13
15.001mm - 18.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
8 10 11 12 13
19.001mm - 22.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
8 10 11 12 13
23.001mm - 27.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
8 10 11 12 13
28.001mm - 32.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
8 9 10 11 12 13
33.001mm - 39.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
8 9 10 11 12 13
40.001mm - 43.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
8 10 11 12 13
44.001mm - 49.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
8 10 11 12 13
50.001mm - 55.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
6 8 10 11 12 13
56.001mm - 62.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
7 8 10 11 12 13
63.001mm - 71.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
8 10 11 12 13
72.001mm - 75.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
10 11 12 13
76.001mm - 82.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
7 10 11 12 13
83.001mm - 92.999mm
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
量规钢
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
8 10 11 12 13
93.001mm - 99.999mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:极限卡规,提供中间尺寸和 ISO 配合
商品编号:484223 I
技术说明

极限卡规,带中间尺寸和 ISO 公差等级,例如编号 484223 规格尺寸 15.8 m6
双头极限卡规,采用优质量具钢,经过淬硬,去应力,研磨和精密珩磨加工。通端带有磨损余量,符合 DIN 7163 标准要求。
用于中间尺寸或者参数形式的公差。
标准

公差和尺寸符合 DIN EN ISO 1938-1DIN 7163标准要求。
应用

用于测量间隙配合、过渡配合或者过盈配合的轴。
技术参数
校准
L8
属性
公差带
a b c cd d e ef f fg h j js k n p r t u v x y za zb zc
材料
量规钢
标准
DIN 7150-2 DIN 7163 DIN 7164
质量
8 9 10 11 12 13
选择范围 公称尺寸
33.001mm - 39.999mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加