咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂布轮 (SiC)
商品编号
554660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554660 30X10
554660 30X10(套装10件/套)
554660 60X30
554660 60X30(套装10件/套)
参数
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
粒度
10mm
30mm
16000min-1
25400min-1
6mm
80
详见对应单件商品参数
30mm
60mm
8000min-1
12700min-1
6mm
80
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
61.14
509.88
112.41
936.07

商品详情

商品名称:砂布轮 (SiC)
商品编号:554660 30X10(套装10件/套)
技术说明

砂布片成扇形粘结在工具轴杆上。
打磨片配以碳化硅磨料(SiC)。柄部 ⌀ 6 mm。
应用

主要用于在工具和模具制作,以及容器和装置制造当中,对较大半径的部件进行精细打磨和抛光加工。打磨片与工件型面相匹配。
技术参数
磨料缩写
SiC
属性
参数
详见对应单件商品参数
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
粒度
应用
塑料,玻纤增强塑料
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
适用
油漆
有条件适用
INOC
适用
石材
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铝镁合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加