咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 V4 Master,(ZA),玻璃纤维轮片,倾斜 用于加工钢件和不锈钢
商品编号
565444
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:千叶砂轮 V4 Master,(ZA),玻璃纤维轮片,倾斜 用于加工钢件和不锈钢
商品编号:565444
应用

特别适合配合高性能磨机,开展边沿加工,包括钝圆尖锐的边角,以及打磨焊缝和去除焊渣。
技术说明

获得专利的镰刀形层压结构和布局,确保了最大材料厚度,以及理想的磨削性能和耐久度。
高饰面密度确保尽可能延长使用寿命以及出色的边沿稳定性。大深度的内凹区域,实现砂布的充分利用 (ZA)。
锆石刚玉:高纯度的锆石刚玉,粘结在聚酯棉混合基底上。开放式的磨料分布,因而切削性能良好。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
ZA
最大圆周速度
80m/s
为材料优化
钢 不锈钢 -
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钛合金
有条件适用
INOC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加