咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗磨砂轮 “2 合 1”
商品编号
560500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
560500 115X6
560500 115X6(套装10件/套)
560500 125X6
560500 125X6(套装10件/套)
560500 150X6
560500 150X6(套装10件/套)
560500 178X8
560500 178X8(套装10件/套)
560500 230X8
560500 230X8(套装10件/套)
参数
孔直径
最高转速
砂轮厚度
砂轮直径
22.23mm
13300min-1
6mm
115mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
12200min-1
6mm
125mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
10200min-1
6mm
150mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
8500min-1
8mm
178mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
6600min-1
8mm
230mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
37.07
309.75
37.67
313.87
61.81
515.41
72.09
601.96
112.41
936.07

商品详情

商品名称:粗磨砂轮 “2 合 1”
商品编号:560500 115X6(套装10件/套)

技术说明

  • 粗加工砂轮的粒度、粘结、参与磨削过程的辅料以及加固,都针对相应的应用领域进行了最佳匹配,从而实现卓越的磨削能力和使用寿命。

  • 类型:粗加工砂轮,弯头(类型 27,28,29)

  • 磨削角度 20° 至 30°

  • 应用:圆周速度最高为 80 m/s 的电动和气动角磨机,用于对焊缝、平面和边缘进行打磨。


粗加工砂轮,用于加工不锈钢和钢件使用寿命长,磨削量大。
规格:A30Q-BF。

技术参数
磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
80m/s
推荐的攻角
20-30degrees
为材料优化
不锈钢 钢 -
属性
参数
详见对应单件商品参数
孔直径
最高转速
砂轮厚度
砂轮直径
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOC
有条件适用
钛合金
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加