咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测头
商品编号
496954
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
496954 PB4
496954 PB10
传感器尺寸
检测头规格
针对钢件的量程范围
频率
10×4mm
标准
1.2mm - 250mm
4MHz
4×2mm
微型
0.5mm - 25mm
10MHz
销售价 数量
 
7070.52
11706.06

商品详情

商品名称:测头
商品编号:496954 PB4
适用于<
/div>
Karl Deutsch 壁厚测量仪编号 496950。
属性
传感器尺寸
10×4mm
检测头规格
标准
针对钢件的量程范围
1.2mm - 250mm
频率
4MHz
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加