咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
表式游标卡尺 0,01 mm
商品编号
412415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412415 150/01
刻度(圆形刻度盘)
十字顶尖长度
指针旋转一圈对应的读数
校准
测量范围
爪长
误差范围
0.01mm
13mm
1mm
A1
0mm - 150mm
40mm
0.03mm
销售价 数量
 
1928.68
  • 商品详情

商品详情

商品名称:表式游标卡尺 0,01 mm
商品编号:412415 150/01
技术说明

哑光镀铬刻度。带防撞保护和齿条保护。带可转动数字表盘的精密时钟,带止动螺栓。
特别窄的深度规。
技术说明
轨道上读数 1 mm,圆形刻度上读数 1/100。
技术参数
包装
稳定的盒体
材料
不锈钢,INOX
标准
DIN 862
所有部件
硬化处理
深度规
属性
刻度(圆形刻度盘)
0.01mm
十字顶尖长度
13mm
指针旋转一圈对应的读数
1mm
校准
A1
测量范围
0mm - 150mm
爪长
40mm
误差范围
0.03mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加