咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内径千分尺,用于较大测量区域
商品编号
427900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
427900 100-500
427900 100-900
主轴直径
加长杆
微分筒直径
测量范围
读数
7.5mm
25; 50; 100; 200mm
17.5mm
100mm - 500mm
0.01mm
7.5mm
25;50;100;200;400mm
17.5mm
100mm - 900mm
0.01mm
销售价 数量
 
10522.40
12223.20

商品详情

商品名称:内径千分尺,用于较大测量区域
商品编号:427900 100-500
供货范围

千分尺,延长杆,编号 427950。
可选附件

延长杆编号 427950。
精度

(4 + L / 100)µm。
技术说明

轻便且不易弯曲的管形构造。测量砧经过硬化处理和研磨加工。测量面经过硬化处理和半球面研磨加工。一个可调整测量面。延长杆,操作元件和读数部件经过亚光镀铬处理。无需反复校准设置,既可以直接投入使用。
技术参数
包装
稳定的盒体
校准
S4
标准
工厂标准
微分筒刻度
1/50mm
属性
主轴直径
7.5mm
加长杆
25; 50; 100; 200mm
微分筒直径
17.5mm
测量范围
100mm - 500mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加