咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰深度千分尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
425200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
425200 0-100
425200 0-150
425200 0-300
微分筒直径
测桥长度
测量探针数量
测量杆直径
测量范围
读数
18mm
100mm
4
4mm
0mm - 100mm
0.01mm
18mm
100mm
6
4mm
0mm - 150mm
0.01mm
18mm
100mm
12
4mm
0mm - 300mm
0.01mm
销售价 数量
 
956.85
1118.70
1937.50

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰深度千分尺
商品编号:425200 0-100

供货范围

带测量杆。
技术说明

为达到不同的测量深度,需更换以 25 mm 递增的测针。螺杆经过整体硬化和打磨处理。桥架由硬化工具钢制成,测量面经过研磨,千分尺亚光镀铬。测微鼓带有刻印清晰的黑色刻度和数字。内置精密棘轮,可确保恒定的测量压力。

技术参数
包装
稳定的盒体
微分筒刻度
1/50mm
标准
DIN 863
校准
S15
属性
微分筒直径
18mm
测桥长度
100mm
测量探针数量
4
测量杆直径
4mm
测量范围
0mm - 100mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加