咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰内径千分尺套装
商品编号
427500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
427500 50-150
427500 50-300
427500 50-500
427500 50-1000
427500 50-1500
延长杆数量
微分筒直径
测量范围
管道直径
读数
3
15mm
50mm - 150mm
12.5mm
0.01mm
5
15mm
50mm - 300mm
12.5mm
0.01mm
6
15mm
50mm - 500mm
12.5mm
0.01mm
8
15mm
50mm - 1000mm
12.5mm
0.01mm
10
15mm
50mm - 1500mm
12.5mm
0.01mm
销售价 数量
 
858.80
1186.50
1367.30
1949.00
2632.90

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰内径千分尺套装
商品编号:427500 50-150
Hedgehog text
螺纹保护帽
延长杆 13 mm
延长杆 25 mm
千分尺 50 – 63 mm
技术说明

一个千分尺 50 − 63 mm 以及不同的延长杆。在千分尺上可根据所需要的测量长度加装一个或多个延长杆。延长杆由柱状千分垫组成。
供货范围

千分尺和延长杆。
精度

(3 + 延长杆数量 + L / 50)µm。
技术参数
微分筒刻度
1/50mm
校准
S4
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
属性
延长杆数量
3
微分筒直径
15mm
测量范围
50mm - 150mm
管道直径
12.5mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加