咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显卡爪型内径千分尺 具有数据输出功能
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
426850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
426850 5-30
426850 25-50
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
读数
电池驱动
081560 357
1
5mm - 30mm
0.001mm
电池驱动
081560 357
1
25mm - 50mm
0.001mm
销售价 数量
 
2675.93
2849.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显卡爪型内径千分尺 具有数据输出功能
商品编号:426850 5-30

Hedgehog text
自由预设开始数值。
可于任何位置归零,无需删除绝对数值。
带有参数保持按钮,可以记录下测量结果(例如在条件差的测量位置上)。

精度

量程小于 30 mm 为 5 µm,从 30 mm 起为 6 µm。
技术说明

测量读数清晰的显示在显示屏上。整体硬化及研磨处理,经研磨的测微螺杆。圆形测头为硬质合金制成,经精密研磨处理。通过棘轮棘齿使得测力均衡。配备锁紧螺钉。
供货范围

带 1 节电池,编号 081560,规格 357。
可选附件

数据线,编号 497445。定位环,编号 484030。

技术参数
校准
B4
接口
Digimatic 接口 USB 接口 -
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
测量范围
5mm - 30mm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加