咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 具有数据输出功能
商品编号
421573
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421573 0-25
421573 25-50
421573 50-75
421573 75-100
IP 保护等级
主轴直径
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
校准
测量范围
测量误差 E MPE
电池类型
系列
螺纹螺距
读数
IP 65
6.35mm
电池驱动
081560 CR2032
B1
0mm - 25mm
±1µm
纽扣电池
QuantuMike
2mm
0.001mm
IP 65
6.35mm
电池驱动
081560 CR2032
B2
25mm - 50mm
±1µm
纽扣电池
QuantuMike
2mm
0.001mm
IP 65
6.35mm
电池驱动
081560 CR2032
B2
50mm - 75mm
±2µm
纽扣电池
QuantuMike
2mm
0.001mm
IP 65
6.35mm
电池驱动
081560 CR2032
B2
75mm - 100mm
±2µm
纽扣电池
QuantuMike
2mm
0.001mm
销售价 数量
 
1786.51
2014.67
2245.33
2392.01

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 具有数据输出功能
商品编号:421573 0-25
优点

通过2mm的螺杆螺距,使得测量时间减少40%。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。自规格尺寸 25−50 起,1 个调定规。
可选附件

数据线编号 497447。
技术说明

非常精确的外径千分尺。通过缩小外壳改进单手操作。更大的显示屏可提供更好的视野。“锁定功能”可防止误调零点。组合式棘轮(在微分筒和快速传动装置内的扭矩极限)用于单手操作以及在支架上的应用。
公差评估和计算功能可提高效率。针对进给速度过高,具有警告功能,因此可进行安全测量。校准到期时的校准计划警告。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 65
主轴直径
6.35mm
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
校准
B1
测量范围
0mm - 25mm
测量误差 E MPE
±1µm
电池类型
纽扣电池
系列
QuantuMike
螺纹螺距
2mm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加