咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棱块对
商品编号
446650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
446650 75X35
446650 100X47
446650 150X55
446650 200X65
446650 250X85
宽度
每块重量
用于轴径
长度
高度
35mm
0.48kg
5mm - 40mm
75mm
30mm
47mm
1.1kg
5mm - 55mm
100mm
40mm
55mm
2.2kg
5mm - 60mm
150mm
45mm
65mm
4.25kg
5mm - 75mm
200mm
55mm
85mm
8.6kg
5mm - 100mm
250mm
70mm
销售价 数量
 
3324.03
4294.54
5926.45
8365.76
11423.47

商品详情

商品名称:棱块对
商品编号:446650 75X35
技术说明

精密规格,采用淬硬钢材质。成对经过精密研磨,棱角为 90°。平整度和平行度公差 0.004 毫米。
技术参数
校准
价格承索
所有部件
硬化处理
属性
宽度
35mm
每块重量
0.48kg
用于轴径
5mm - 40mm
长度
75mm
高度
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加