咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺
商品编号
420410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
420410 0-25
420410 25-50
420410 50-75
420410 75-100
420410 100-125
420410 125-150
420410 150-175
420410 175-200
主轴直径
微分筒刻度
微分筒直径
校准
测量范围
误差范围
读数
6.5mm
1/50mm
17.5mm
B1 B2
0mm - 25mm
2µm
0.01mm
6.5mm
1/50mm
17.5mm
B1 B2
25mm - 50mm
2µm
0.01mm
6.5mm
1/50mm
17.5mm
B1 B2
50mm - 75mm
2µm
0.01mm
6.5mm
1/50mm
17.5mm
B1 B2
75mm - 100mm
3µm
0.01mm
6.5mm
1/50mm
17.5mm
B1 B2
100mm - 125mm
3µm
0.01mm
6.5mm
1/50mm
17.5mm
B1 B2
125mm - 150mm
3µm
0.01mm
6.5mm
1/50mm
17.5mm
B1 B2
150mm - 175mm
4µm
0.01mm
6.5mm
1/50mm
17.5mm
B1 B2
175mm - 200mm
4µm
0.01mm
销售价 数量
 
335.58
402.21
477.68
561.17
656.70
775.52
892.73
1011.55

商品详情

商品名称:外径千分尺
商品编号:420410 0-25
技术说明

精密研磨的硬质合金测量面。
经硬化处理和研磨的测量杆。
带锁定拨杆。
带棘轮及隔热设计的手持面。
刻度清晰,数字及刻度条为醒目的黑色。
供货范围

自规格 25−50 起,带 1 个校对棒。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 863
属性
主轴直径
6.5mm
微分筒刻度
1/50mm
微分筒直径
17.5mm
校准
B1 B2
测量范围
0mm - 25mm
误差范围
2µm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加