咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT外径千分尺配套较准规
商品编号
420402
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
420402 0-25
420402 25-50
420402 50-75
420402 75-100
420402 100-125
420402 125-150
主轴直径
微分筒刻度
微分筒直径
校准
测量范围
读数
6.5mm
1/50mm
19mm
B1
0mm - 25mm
0.01mm
6.5mm
1/50mm
19mm
B1 B2
25mm - 50mm
0.01mm
6.5mm
1/50mm
19mm
B1 B2
50mm - 75mm
0.01mm
6.5mm
1/50mm
19mm
B1 B2
75mm - 100mm
0.01mm
6.5mm
1/50mm
19mm
B1 B2
100mm - 125mm
0.01mm
6.5mm
1/50mm
19mm
B1 B2
125mm - 150mm
0.01mm
销售价 数量
 
764.18
1154.94
1363.35
1584.80
1997.27
2330.15

商品详情

商品名称:GARANT外径千分尺配套较准规
商品编号:420402 75-100

技术说明

精密研磨的硬质合金测量面。
经硬化处理和研磨的测量杆。带锁定拨杆。
带棘轮及隔热设计的手持面。微分筒不反光,镀铬。
刻度清晰,数字及刻度条为醒目的黑色。
带有灵敏的棘轮,适用于单手操作以及带支座操作。
供货范围

自规格尺寸 25−50 起,配套提供 1 个校准规。

技术参数
标准
DIN 863
包装
稳定的盒体
属性
主轴直径
6.5mm
微分筒刻度
1/50mm
微分筒直径
19mm
校准
B1 B2
测量范围
75mm - 100mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加