咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT INOX 整体硬质合金铣刀,带断屑槽 HPC / TPC
商品编号
202956
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202956 6
202956 8
202956 10
202956 12
202956 16
202956 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
断屑槽数量
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
6mm
20mm
0.1mm
6mm
20mm
65mm
25mm
2
37degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.032mm
5.8mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
8mm
26mm
0.15mm
8mm
26mm
70mm
30mm
2
37degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.15mm
0.042mm
7.7mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
10mm
32mm
0.2mm
10mm
32mm
80mm
36mm
2
37degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.052mm
9.7mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
12mm
39mm
0.2mm
12mm
39mm
93mm
46mm
2
37degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.062mm
11.6mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
16mm
52mm
0.2mm
16mm
52mm
110mm
57mm
2
37degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.077mm
15.5mm
4
2.5
e8
DIN 6535 HB
HB
20mm
64mm
0.2mm
20mm
64mm
125mm
72mm
2
37degrees
20mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.097mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
878.93
1094.81
1418.61
1696.17
2590.53
3870.37
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT INOX 整体硬质合金铣刀,带断屑槽 HPC / TPC
商品编号:202956 6
优点

运行时振动特别小。
技术说明

铣刀具有经过优化的几何结构和现代的高性能涂层以实现最佳切削性能,由不同不锈钢制成。也可用于双相不锈钢结构尺寸类似 DIN 6527
提示

带有断屑槽,用于可控断屑。通过从部件上可靠地排屑,在自动化生产中实现过程可靠地工作。Toolscout 中针对 TPC 加工的切削值。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加