咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量桥,用于深度游标卡尺(编号 418770)
商品编号
418774
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418774 400
418774 500
418774 600
校准
横截面尺寸 测量桥架
测桥长度
C8
20×13mm
400mm
C8
20×13mm
500mm
C8
20×13mm
600mm
销售价 数量
 
5839.01
7424.95
8709.33
  • 商品详情

商品详情

商品名称:测量桥,用于深度游标卡尺(编号 418770)
商品编号:418774 600
技术说明

测桥可以直接套接,无需辅助工具。通过 2 根弹力销,使得其被可靠地固定。
属性
校准
C8
横截面尺寸 测量桥架
20×13mm
测桥长度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加