咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
径向跳动检测仪,带经过研磨的测量面,无量表
商品编号
443000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
443000 50
443000 75
443000 100
443000 150
T 型槽宽度 H7
不带立柱的整体高度
尾架的横向和纵向排列精度
底板宽度
底板长度
柱高度
校准
横臂 长度
横臂直径
每对的最大负荷性
立柱直径
重量
顶尖套筒直径
顶尖间最大跨度范围
顶尖高度
10mm
110mm
±0,01mm
100mm
350mm
150mm
价格请垂询
60mm
16mm
10kg
16mm
8kg
16mm
200mm
50mm
10mm
150mm
±0,01mm
110mm
500mm
150mm
价格请垂询
60mm
16mm
10kg
16mm
12kg
16mm
350mm
75mm
12mm
200mm
±0,01mm
180mm
700mm
200mm
价格请垂询
125mm
16mm
20kg
22mm
35kg
22mm
450mm
100mm
12mm
250mm
±0,01mm
180mm
700mm
250mm
价格请垂询
125mm
16mm
20kg
22mm
38kg
22mm
450mm
150mm
销售价 数量
 
12329.61
16156.05
36280.25
42902.43
  • 商品详情

商品详情

商品名称:径向跳动检测仪,带经过研磨的测量面,无量表
商品编号:443000 75
技术说明

测量支架:
带有精密调节机构和 8 H7 的固定孔。横臂可以高低以及朝所有方向任意调节。
尾架:
可调节。左侧尾架带有固定尖端,右侧尾架带有活动尖端。
测量台:
精密研磨加工,带有 2 个 T 型槽。用于安接尾架(公差 H7)或者测量支架。
平整度符合 DIN 876/1 标准。
供货范围

工作台(包括底座和尾架),测量支架。
应用

用于测量圆度和平面度以及比较测量平行度和直径。
供货范围
尾架顶部配有 90° 棱块,用于安装未定心或者超长的零部件(最大工件 ⌀ 20 毫米)。
属性
T 型槽宽度 H7
10mm
不带立柱的整体高度
150mm
尾架的横向和纵向排列精度
±0,01mm
底板宽度
110mm
底板长度
500mm
柱高度
150mm
校准
价格请垂询
横臂 长度
60mm
横臂直径
16mm
每对的最大负荷性
10kg
立柱直径
16mm
重量
12kg
顶尖套筒直径
16mm
顶尖间最大跨度范围
350mm
顶尖高度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加