咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冬季夹克 Limax
商品编号
092004
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092004 2XL
092004 3XL
092004 L
092004 M
092004 S
092004 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
592.64
592.64
592.64
592.64
592.64
592.64
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:冬季夹克 Limax
商品编号:092004 2XL
标准

EN 343 级别 3:1
技术说明

这款防水夹克由防撕裂面料制成,兼具保护性、舒适性和功能性。通过具有抓绒衬里的袖子和可收纳风帽提供温暖和风雨防护。
  • 单向塑料拉链。
  • 正面区域设有防风雨袋盖。
  • 4 个口袋提供足够的收纳空间。
  • 隐藏式手机口袋。
  • 可调式袖口。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加