商品详情
- 商品名称:数显深度卡尺 IP 67 具有数据输出功能
- 商品编号:418702
可选附件
编号为 418610,长度为 300 mm 的附加测桥,编号为 418630 的用于测量间距的测头。
数据线,编号 498940。
技术说明
易于读数,对比强烈的 LCD 显示屏,字符高度达 8.5 mm。
先进且节能的测量系统。测量面经过精研加工。带预设(尺寸预设),例如用于通过编号 418630 的测量头进行间距测量。测量轨道前端带有精细且经过淬硬加工的测量柱,直径 1.5 mm,5 mm 长。
供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。
技术参数
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统