咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测隙条,卷装 6 mm×5 m
商品编号
478515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478515 0,05
478515 0,1
478515 0,2
478515 0,3
478515 0,4
478515 0,5
478515 0,15
厚度
误差范围
0.05mm
±3µm
0.1mm
±4µm
0.2mm
±6µm
0.3mm
±7µm
0.4mm
±9µm
0.5mm
±10µm
0.15mm
±5µm
销售价 数量
 
224.81
155.92
155.92
155.92
173.98
173.98
155.92

商品详情

商品名称:测隙条,卷装 6 mm×5 m
商品编号:478515 0,1
应用

在工装和工具制造领域,用于校准机器部件,在对齐工件时用作垫片,用于各种形式的公差测量,用于检验配合和偏差。
技术说明

冷轧测隙规采用带钢,弹性好,硬度高,拥有最高标准的平面精度。从规格尺寸 0.02 开始,带钢厚度被连续清晰地标记出来(例外:编号 478502,从规格尺寸 0.08 开始)。
存放在实用的储存盒中,可以像卷尺一样抽出。从 5 或 10 m 长的带钢上,可以切割下所需要的长度。
碳素钢,材料编号 1.1274,冷轧,淬火硬化,表面没有镀层(规格尺寸 0.01 和 0.02 为不锈钢)。
技术参数
材料
碳钢
属性
厚度
0.1mm
误差范围
±4µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加