咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
游标卡尺 5 点式 108° 棱角
商品编号
417870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
417870 2-40
刻度
校准
测量范围
误差范围
读数
1/1000inch 1/20mm
A1
2mm - 40mm
0.05mm
0.05mm
销售价 数量
 
1631.92
  • 商品详情

商品详情

商品名称:游标卡尺 5 点式 108° 棱角
商品编号:417870 2-40
应用

用于测量 3 点或 5 点。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
包装
盒子
标准
工厂标准
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
刻度
1/1000inch 1/20mm
校准
A1
测量范围
2mm - 40mm
误差范围
0.05mm
读数
0.05mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加