咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TWIN-CAL 车间用数显游标卡尺 IP67,带测量顶尖
商品编号
415357
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415357 200
415357 300
415357 500
415357 600
415357 800
415357 1000
IP 保护等级
供电
内径测量头直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 200mm
80mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 67
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 300mm
80mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 67
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 500mm
150mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 67
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 600mm
150mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 67
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 800mm
150mm
0.05mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 67
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 1000mm
150mm
0.05mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
5624.67
6656.86
11385.62
13675.80
17233.35
21699.98

商品详情

商品名称:TWIN-CAL 车间用数显游标卡尺 IP67,带测量顶尖
商品编号:415357 200
供货范围

配套提供 1 枚电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032
可选附件

数据线,编号 498918,无线发射器,编号 498921 规格尺寸 BT。
技术说明

大尺寸的 11 mm 数字显示,“Soft touch”壳体,自动断电功能(2 h),TLC-TWIN 接口,用于数据传输。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
接口
USB 接口 TESA Link Connector TLC Digimatic 接口 -
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
内径测量头直径
10mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
A1
测量范围
0mm - 200mm
爪长
80mm
误差范围
0.04mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加