咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械式磁力测量支架
商品编号
441100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
441100 220
441100 280
441100 350
441100 420
幅度
接口螺纹位置
磁力
磁力底座 宽度
磁力底座 长度
磁力底座 高度
连接螺纹
220mm
中心
800N
50mm
64mm
55mm
M8
280mm
中心
800N
50mm
64mm
55mm
M8
350mm
中心
800N
50mm
64mm
55mm
M8
420mm
旁边
1000N
50mm
81mm
55mm
M10
销售价 数量
 
1921.68
1982.54
2422.62
2947.73

商品详情

商品名称:机械式磁力测量支架
商品编号:441100 220

技术说明

所有活节提供机械式中央夹紧机构。夹紧力可以进行无级调节。带有开关的磁力底座,采用棱形底脚设计。在活动半径内可以通达任意的位置。稳定性好的精细调节功能。量表支承,配套用于柄部 ⌀ 为 8 mm 或者带燕尾槽的量表。

供货范围
磁力底座,编号 440868 规格尺寸 1。
属性
幅度
220mm
接口螺纹位置
中心
磁力
800N
磁力底座 宽度
50mm
磁力底座 长度
64mm
磁力底座 高度
55mm
连接螺纹
M8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加